Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 84800 Articulație universală cu impact, 1-1/2 inch, lungime 8-1/4 inch | AF8NPZ 29AR87

WRIGHT TOOL 84800 Articulație universală de impact, antrenare de 1-1/2 inch, lungime de 8-1/4 inch

În stoc
Articol: AF8NPZ Model: 84800Crucea Ref: 29AR87
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
€1,438.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmbinare universală de impact
Dimensiunea unității1.5 "
finalizareaOxid negru
Material4150 Oțel aliat Wright
Număr de bucați1
Lungime totală8.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3-5/8"F to 1-1/2"M
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.653
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiMaterialLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 6800 Îmbinare universală cu impact, antrenare de 3/4 inchi, lungime de 3-1/2 inci, oțel | AF8MUP 29AK67 68003 / 4 "4152 Oțel aliat Wright3.5 "3-1/2"F to 3/4"M€156.57
WRIGHT TOOL 8800 Îmbinare universală cu impact, 1 inch, lungime 4-1/2 inch | AF8NFA 29AN45 88001"-4.5 "-€337.08
Articulație universală de impact WRIGHT TOOL 3800, antrenare de 3/8 inchi, lungime de 2-7/16 inchi | AX3FNJ 3800----€52.55
Articulație universală de impact WRIGHT TOOL 4800, antrenare de 1/2 inchi, lungime de 2-11/16 inci | AX3FXP 4800----€70.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 84800 Articulație universală de impact, antrenare de 1-1/2 inch, lungime de 8-1/4 inch
€1,438.76 /unitate