Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 8991 Priză combinată Budd Wheel, 1 inch Drive, 1-1/2 inch hex x 13/16 inch | AF8NPP 29AR78

WRIGHT TOOL 8991 Priză combinată Budd Wheel, 1 inch drive, 1-1/2 inch hex x 13/16 inch

În stoc
Articol: AF8NPP Model: 8991Crucea Ref: 29AR78
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
€163.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație Budd Wheel Socket
Stiluri Deep Socket Point incluse4
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală4"
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.5 "
Adâncimea socluluiStandard
Socluri incluse1-1 / 2 "Hex x 13/16" sq. Lungime lungă
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3185
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiSocluri inclusePreț
WRIGHT TOOL 8934 Priză de impact Budd Wheel, 1 inch, dimensiune 1-1/16 inch, 6 puncte | AF8MNX 29AP99 8934Priză de impact Budd WheelOțel aliat forjat la cald4.25 "1-1/16 "adâncime-€151.27
WRIGHT TOOL 8893 Priză de impact Budd Wheel, 1 inch, dimensiune 13/16 inch | AF8NPN 29AR77 8893Priză de impact Budd WheelAliaj de oțel2 9 / 32 "13 / 16 "Standard13/16 "sq. Std.€81.01
WRIGHT TOOL 8995 Priză de impact Budd Wheel, 1 inch, dimensiune 15/16 inch | AF8NPQ 29AR79 8995Priză de impact Budd Wheel-2 9 / 16 "15 / 16 "Standard15/16 "sq. Std.€91.73
WRIGHT TOOL 8940 Priză de impact Budd Wheel, 1 inch Drive, 1-1/4 Inch | AX3GEK 8940Priză de impact Budd Wheel-----€110.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 8991 Priză combinată Budd Wheel, 1 inch drive, 1-1/2 inch hex x 13/16 inch
€163.27 /unitate