Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 8893 Priză de impact Budd Wheel, 1 inch, dimensiune 13/16 inch | AF8NPN 29AR77

WRIGHT TOOL 8893 Budd Wheel Priză de impact, 1 inch, dimensiune 13/16 inch

În stoc
Articol: AF8NPN Model: 8893Crucea Ref: 29AR77
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
€81.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză de impact Budd Wheel
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați1
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2 9 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea13 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Socluri incluse13/16 "sq. Std.
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1385
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiSocluri inclusePreț
WRIGHT TOOL 8934 Priză de impact Budd Wheel, 1 inch, dimensiune 1-1/16 inch, 6 puncte | AF8MNX 29AP99 8934Priză de impact Budd WheelOțel aliat forjat la cald4.25 "1-1/16 "adâncime-€151.27
WRIGHT TOOL 8991 Priză combinată Budd Wheel, 1 inch Drive, 1-1/2 inch hex x 13/16 inch | AF8NPP 29AR78 8991Combinație Budd Wheel Socket-4"1.5 "Standard1-1 / 2 "Hex x 13/16" sq. Lungime lungă€163.27
WRIGHT TOOL 8995 Priză de impact Budd Wheel, 1 inch, dimensiune 15/16 inch | AF8NPQ 29AR79 8995Priză de impact Budd Wheel-2 9 / 16 "15 / 16 "Standard15/16 "sq. Std.€91.73
WRIGHT TOOL 8940 Priză de impact Budd Wheel, 1 inch Drive, 1-1/4 Inch | AX3GEK 8940Priză de impact Budd Wheel-----€110.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 8893 Budd Wheel Priză de impact, 1 inch, dimensiune 13/16 inch
€81.01 /unitate