Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Freze diagonale XCELITE 1178M 5-5/8 inch | AG2AHH 31AD29

XCELITE 1178M Freze diagonale 5-5/8 inch

În stoc
Element: AG2AHH Model: 1178MCrucea Ref: 31AD29
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
€38.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiere14 AWG / Soft
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerGrip de pernă
Îndoirea falcilor12.5 grade
Lungimea maxilarului13 / 32 "
Lățimea fălcii17 / 32 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1 / 4 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiUnghiular
Lungime totală5.625 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 8 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Codul HS8203206060

Detalii produs:

    • Izolat / Neizolat (Neizolat)
    • ESD Safe (Nu)
    • Stripper de sârmă (nu)
    • Nonsparking (Nu)

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț
XCELITE MS549JV Freze diagonale Esd 4 inch lungime 15/32 inch lungime | AD6YUL 4CP48 MS549JVVerdeErgonomic15 / 32 "7 / 16 "4"Nu€57.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

XCELITE 1178M Freze diagonale 5-5/8 inch
€38.97 /unitate