Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

XCELITE MS549JV Freze diagonale Esd 4 inch lungime 15/32 inch lungime | AD6YUL 4CP48

XCELITE MS549JV Freze diagonale Esd 4 inch lungime 15/32 inch lungime

În stoc
Element: AD6YUL Model: MS549JVCrucea Ref: 4CP48
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
€57.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Manipulați culoareaVerde
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului15 / 32 "
Lățimea fălcii7 / 16 "
MaterialOţel
NesparkingNu
Tipul nasuluiConice
Lungime totală4"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț
Freze diagonale XCELITE 1178M 5-5/8 inch | AG2AHH 31AD29 1178MRoșuGrip de pernă13 / 32 "17 / 32 "5.625 "Da€43.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

XCELITE MS549JV Freze diagonale Esd 4 inch lungime 15/32 inch lungime
€57.79 /unitate