Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

XCELITE LN225 Clește cu vârf cu ac 5 fălci 1-1/8 | AD6YUG 4CP33

XCELITE LN225 Clește cu vârf cu ac Esd 5 fălci 1-1/8

În stoc
Articol: AD6YUG Model: LN225Crucea Ref: 4CP33
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
€58.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas ESD
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaVerde
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1.125 "
Tipul maxilaruluizimțată
Lățimea fălcii1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1"
NesparkingNu
Lungime totală5"
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 16 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma nasului (drept)
    • Cutter lateral (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

XCELITE LN225 Clește cu vârf cu ac Esd 5 fălci 1-1/8
€58.54 /unitate