Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

XCELITE LN55V ESD Clești cu vârf lung 5-1/2 falci netede | AD6YUJ 4CP39

XCELITE LN55V ESD Clește cu cap lung 5-1/2 falcă netedă

În stoc
Element: AD6YUJ Model: LN55VCrucea Ref: 4CP39
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
€61.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas lung ESD
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaVerde
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 11 / 16 "
Tipul maxilaruluizimțată
Lățimea fălcii17 / 32 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1"
NesparkingNu
Lungime totală5.5 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului5 / 64 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma nasului (drept)
    • Cutter lateral (nu)

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimea maxilaruluiTipul maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăPreț
XCELITE LN54V ESD Clește cu nas lung 5 fălci netede | AD6YUH 4CP38 LN54VCleste pentru nas lung ESD1.187 "Smooth7 / 16 "5"€57.38
Clește cu vârf lung XCELITE CN255VN, sigur la ESD, deschidere maximă a fălcilor de 1 inch, lungime totală de 5 inchi | CV3WPN 54XR82 CN255VNPință pentru nas lung----€75.18
Clește cu vârf lung XCELITE SN54N, sigur la ESD, deschidere maximă a fălcilor de 1 inch, lungime totală de 5 inchi | CV3WPP 54XR67 SN54NPință pentru nas lung----€72.73
Clește cu vârf lung XCELITE LN542N, sigur la ESD, deschidere maximă a fălcilor de 1 inch, lungime totală de 5 inchi | CV3WPQ 54XR83 LN542NPință pentru nas lung----€61.66
Clește cu vârf lung XCELITE LN54GVN, sigur la ESD, deschidere maximă a fălcilor de 1 inch, lungime totală de 5 inchi | CV3WPR 54XR84 LN54GVNPință pentru nas lung----€64.20
Clește cu vârf lung XCELITE ELN54GN, sigură pentru ESD, deschidere maximă a fălcilor de 1 inch, lungime totală de 6 1/2 inch | CV3WPT 54XR85 ELN54GNPință pentru nas lung----€95.37
XCELITE LN774512N Clește pentru cablare/recoltare cu nas lung, dimensiune 5 1/2 inch | CV3WPU 24J544 LN774512NClește----€69.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

XCELITE LN55V ESD Clește cu cap lung 5-1/2 falcă netedă
€61.09 /unitate