Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE 1810-36 695 Dispozitiv de ieșire la suprafață pentru tijă verticală, 36 inch, bronz închis, Yale 1800 | CV3XRU 56HJ45

YALE 1810-36 695 Dispozitiv de ieșire pentru tijă verticală de suprafață, 36 inch, bronz închis, Yale 1800

În stoc
Articol: CV3XRU Model: 1810-36Crucea Ref: 56HJ45

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€475.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIeșiți din dispozitiv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Dispozitiv de ieșire YALE 6170-36 x 630 30 inch până la 36 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inch | CV3XLM 49XK70 6170-36 x 630Ieșiți din dispozitiv€1,590.67
YALE 6170F90-36XLBRX630 Dispozitiv de ieșire de la 30 inchi la 36 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inci | CV3XLN 49XK72 6170F90-36XLBRX630Ieșiți din dispozitiv€1,804.17
Dispozitiv de ieșire YALE 6170F-36 x 630 30 inch până la 36 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inch | CV3XLP 49XK71 6170F-36 x 630Ieșiți din dispozitiv€1,804.17
Dispozitiv de ieșire YALE 6100-36 x 630 30 inch până la 36 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inch | CV3XLQ 49XK66 6100-36 x 630Ieșiți din dispozitiv€1,384.58
Dispozitiv de ieșire YALE 6100F-36 x 630 30 inch până la 36 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inch | CV3XLR 49XK68 6100F-36 x 630Ieșiți din dispozitiv€1,405.02
Dispozitiv de ieșire YALE 6100F-48 x 630 42 inch până la 48 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inch | CV3XLT 49XK69 6100F-48 x 630Ieșiți din dispozitiv€1,623.83
Dispozitiv de ieșire YALE 6100-48 x 630 42 inch până la 48 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inch | CV3XLU 49XK67 6100-48 x 630Ieșiți din dispozitiv€1,197.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE 1810-36 695 Dispozitiv de ieșire pentru tijă verticală de suprafață, 36 inch, bronz închis, Yale 1800
€475.32 /unitate