Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE AU5401LN X 605 Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept | AB3VLL 1VHZ6

YALE AU5401LN X 605 Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept

În stoc
Articol: AB3VLL Model: AU5401LN X 605Ref încrucișat: 1VHZ6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€473.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaAlamă strălucitoare
Rezistente la foc3 ore
FuncţieTrecere
Calitate1
Manipulați materialulOțel cu ecartament greu
CheieCu cheie diferită
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetTrecere
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Numărul de pini6
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăASA Strike
StilUnghi drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.079
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPinsCilindrufinalizareaGrosimea ușii necesarăTip de grevăStilFuncţieCalitatePreț
YALE S-AU5405LN x 626 Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept | AA8UDP 1ABG9 S-AU5405LN x 626-Mai puțin cilindruChrome plictisitor1-3/4" to 2-1/4"ASA StrikeUnghi dreptMagazie1€519.21
YALE S-AU5407LN x 626 Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept | AA8UDQ 1ABH1 S-AU5407LN x 626-Mai puțin cilindruChrome plictisitor1-3/4" to 2-1/4"ASA StrikeUnghi dreptIntrare1€519.21
YALE S-AU5408LN x 626 Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept | AA8UDR 1ABH2 S-AU5408LN x 626--Chrome plictisitor1-3/4" to 2-1/4"ASA StrikeUnghi dreptsală de clasă1€519.21
YALE S-PB5405LN x 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență curbat | AA8UDT 1ABH3 S-PB5405LN x 626-Mai puțin cilindruChrome plictisitor1-3/4" to 2-1/4"ASA StrikecurbMagazie1€557.40
YALE S-PB5407LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare grea Intrare curbată | AA8UDU 1ABH4 S-PB5407LN x 626-Mai puțin cilindruChrome plictisitor1-3/4" to 2-1/4"ASA StrikecurbIntrare1€519.21
YALE S-PB5408LN x 626 Set de blocare cu pârghie de rezistență curbat | AA8UDV 1ABH5 S-PB5408LN x 626-Mai puțin cilindruChrome plictisitor1-3/4" to 2-1/4"ASA Strikecurbsală de clasă1€587.98
YALE B-AU5405LN x 626 Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept | AB3DRE 1RM54 B-AU5405LN x 626-Nu este inclusChrome plictisitor1-3/4" to 2-1/4"ASA StrikeUnghi dreptMagazie1€583.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE AU5401LN X 605 Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept
€473.86 /unitate