YALE YRL220NCR619 Setul de blocare a ușii Tastatură electronică | AF7CGA 20UN37

YALE YRL220NCR619 Tastatură electronică cu blocare a pârghiei ușii

Element: AF7CGA Model: YRL220NCR619Crucea Ref: 20UN37

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2-3/8" and 2-3/4"
finalizareaNichel satinat
Rezistente la focNu a fost votat
Calitate3
Manipulați materialulAlamă
Material cheieNichel
CheieCu cheie diferită
Tip Keywayla
Tipul locațieiInterior sau exterior
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței LocksetSarcină ușoară
Număr de chei2
Numărul de pini5
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.2-3/4" x 1-3/4"
Tip de grevăLovitura de buze curbată
StilTastatură electronică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.37
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8301406030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE YRL220NCR619 Tastatură electronică cu blocare a pârghiei ușii