Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 302-0.632 Alezoare șurub cu cap lamare 6-32 0.6320 in | AB4QTL 20C965

YANKEE 302-0.632 Alezoare șurub lamare 6-32 0.6320 in

În stoc
Element: AB4QTL Model: 302-0.632Crucea Ref: 20C965
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
€56.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezoare cu șurub cu cap
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.632 "
finalizareaLuminos
Lungimea flautului3 / 4 "
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală4.625 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.218 "
Dimensiunea cozii0.218 "
Tip ShankDrept
Mărimea0.632 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0338
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiunea coziiMărimeaPreț
YANKEE 301-0.1032 Alezoare șurub lamare 10-32 0.1032 in | AB4QRB 20C933 301-0.10320.1032 "7 / 8 "5.25 "0.281 "0.281 "0.103 "€59.41
YANKEE 301-0.25 șurub cu cap alezat lamare 1/4 .2500 in | AB4QRC 20C934 301-0.250.25 "1"5.625 "0.312 "0.312 "0.25 "€66.93
YANKEE 301-0.3125 Alezoare șurub lamare 5/16 .3125 in | AB4QRD 20C935 301-0.31250.3125 "1"6.125 "0.375 "0.375 "0.312 "€90.29
YANKEE 301-0.375 Alezoare șurub lamare 3/8 .3750 in | AB4QRE 20C936 301-0.3750.375 "1.25 "6.5 "0.5 "0.5 "0.375 "€83.19
YANKEE 301-0.4375 Alezoare șurub lamare 7/16 .4375 in | AB4QRF 20C937 301-0.43750.4375 "1.25 "7"0.5 "0.5 "0.437 "€118.60
YANKEE 301-0.44 Alezoare șurub lamare 4-40 .4400 In | AB4QRG 20C938 301-0.440.44 "9 / 16 "3.875 "0.156 "0.156 "0.44 "€53.70
YANKEE 301-0.5 șurub cu cap alezat lamare 1/2 .5000 in | AB4QRH 20C939 301-0.50.5 "1.5 "7.5 "0.5 "0.5 "0.5 "€117.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 302-0.632 Alezoare șurub lamare 6-32 0.6320 in
€56.93 /unitate