Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 436-1.9375 Reamer Chucking Reamer 1.9375 In | AB4RTD 20D491

YANKEE 436-1.9375 Alezoare Mandrină Alezoare 1.9375 in

În stoc
Element: AB4RTD Model: 436-1.9375Crucea Ref: 20D491
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
€1,582.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal1.937 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Lungimea flautului4"
Dimensiune fracționată1-15/16 "
Mâna stângă / dreaptaDrept
MaterialOțel de mare viteză
Codul Morse5
Număr de flauturi8
Lungime totală14 "
CoadăDrept
Dimensiunea coziiMT5
Tip ShankCodul Morse
Mărimea1-15/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0677
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăEchivalent zecimalTipul dimensiuniiDimensiunea coziiMărimeaLungimea flautuluiDimensiune fracționatăDimensiune metricăPreț
YANKEE 436-0.2362 Alezoare Mandrină Alezoare 0.2362 In | AB4RRF 20D470 436-0.23626"0.2362 "metricMT161.5 "-6mm€109.58
YANKEE 436-0.2812 Alezoare Mandrină Alezoare 0.2812 In | AB4RRG 20D471 436-0.28126"0.2812 "Fracțional InchMT19 / 32 "1.5 "9 / 32 "-€121.71
YANKEE 436-0.3125 Alezoare Mandrină Alezoare 0.3125 In | AB4RRH 20D472 436-0.31256"0.3125 "Fracțional InchMT15 / 16 "1.5 "5 / 16 "-€119.64
YANKEE 436-0.315 Alezoare Mandrină Alezoare 0.3150 In | AB4RRJ 20D473 436-0.3156"0.315 "metricMT161.5 "-8mm€124.81
YANKEE 436-0.3937 Alezoare Mandrină Alezoare 0.3937 In | AB4RRK 20D474 436-0.39377"0.3937 "metricMT1101.75 "-10mm€127.29
YANKEE 436-0.4062 Alezoare Mandrină Alezoare 0.4062 In | AB4RRL 20D475 436-0.40627"0.4062 "Fracțional InchMT113 / 32 "1.75 "13 / 32 "-€136.05
YANKEE 436-0.4375 Alezoare Mandrină Alezoare 0.4375 In | AB4RRM 20D476 436-0.43757"0.4375 "Fracțional InchMT17 / 16 "1.75 "7 / 16 "-€136.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 436-1.9375 Alezoare Mandrină Alezoare 1.9375 in
€1,582.43 /unitate