Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACKET GALBEN 46010 Colector, orificiu de vid de 3/8 inch, | AF8NWC 29AU19

YELLOW JACKET 46010 Galerie, orificiu de vid de 3/8 inch,

În stoc
Articol: AF8NWC Model: 46010Crucea Ref: 29AU19

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€416.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector
Calibre Red Side Side0 la 800 psig
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 350 psi
MaterialAliaj de aluminiu forjat
Număr de furtunuri4
Număr de supape4
Dimensiunea portului de vid3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS9026806000

Detalii produs:

    • Aplicarea agentului frigorific (R-22, R-404A, R-410A)
    • Precizia gabaritului (1% - 1%)

Variante de produs

ProdusModelPreț
YELLOW JACKET 46013 Colector, furtun de 60 inch, dimensiune 3/8 inch, curbare la 45 de grade, supapă cu bilă | AF8NWD 29AU20 46013€725.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 46010 Galerie, orificiu de vid de 3/8 inch,
€416.05 /unitate