Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 01598 Freză din carbură pătrată 3/4 1-1/2 Tăiere L | AC6NLB 35U761

YG-1 TOOL COMPANY 01598 Freză cu capăt din carbură pătrată 3/4 1-1/2 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6NLB Model: 01598Crucea Ref: 35U761
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
€227.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 4 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.5 "
Număr listăE5020
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 4 "
Număr de flauturi2
Lungime totală4"
Diametrul tijei.3 / 4 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 01552 Freză de capăt din carbură pătrată 1/32 5/64 Cut L | AC6NKE 35U741 015521 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€17.16
YG-1 TOOL COMPANY 01553 Freză cu capat din carbură pătrată 3/64 7/64 Cut L | AC6NKF 35U742 015533 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "€17.16
YG-1 TOOL COMPANY 01554 Freză de capăt din carbură pătrată 1/16 3/16 Tăiere L | AC6NKG 35U743 015541 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€16.43
YG-1 TOOL COMPANY 01555 Freză de capăt din carbură pătrată 5/64 3/16 Tăiere L | AC6NKH 35U744 015555 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€18.08
YG-1 TOOL COMPANY 01556 Freză din carbură pătrată 3/32 3/8 Cut L | AC6NKJ 35U745 015563 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.71
YG-1 TOOL COMPANY 01557 Carbură, 2 caneluri, freză, pătrată 7/64" x 3/8" lungime de tăiere | AC6NKK 35U746 015577 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€18.08
YG-1 TOOL COMPANY 01558 Freză din carbură pătrată 1/8 1/2 Cut L | AC6NKL 35U747 015581 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€16.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01598 Freză cu capăt din carbură pătrată 3/4 1-1/2 Tăiere L
€227.33 /unitate