Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 0321L Burghiu pentru reperare 90 grade 1/2 inch | AG3QUN 33TT74

YG-1 TOOL COMPANY 0321L Burghiu pentru reperare 90 grade 1/2 inch

În stoc
Element: AG3QUN Model: 0321LCrucea Ref: 33TT74
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
€27.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie de detectare
Punct de foraj90 grade
finalizareanecretate
Lungimea flautului0.984 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialHSS Co.
Număr de bucați1
Lungime totală4 1 / 64 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelPunct de forajLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
YG-1 TOOL COMPANY 0081L Burghiu pentru reperare 90 grade 1/8 inch | AG3QUK 33TT71 0081L90 grade0.472 "1 15 / 16 "1 / 8 "€10.82
YG-1 TOOL COMPANY 0161L Burghiu pentru reperare 90 grade 1/4 inch | AG3QUL 33TT72 0161L90 grade0.669 "2 49 / 64 "1 / 4 "€12.97
YG-1 TOOL COMPANY 0241L Burghiu pentru reperare 90 grade 3/8 inch | AG3QUM 33TT73 0241L90 grade0.827 "3.5 "3 / 8 "€16.93
YG-1 TOOL COMPANY 2321L Burghiu pentru reperare 120 grade 1/2 inch | AG3QUP 33TT75 2321L120 grade0.984 "4 1 / 64 "1 / 2 "€27.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 0321L Burghiu pentru reperare 90 grade 1/2 inch
€27.99 /unitate