Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 04436 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-1/8 2 Tăiere L | AC6PNY 35V363

YG-1 TOOL COMPANY 04436 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-1/8 2 Tăiere L

În stoc
Element: AC6PNY Model: 04436Crucea Ref: 35V363
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
€146.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereNon-Centru
Diametru1.125 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitSfârșitul pătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii2"
Număr listăE2032
MaterialCobalt
Dia de frezare.1-1/8 "
Număr de flauturi6
Lungime totală4.5 "
Diametrul tijei.1"
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4928
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 04338 Moara cu capat cobalt Capat patrat 5/8 1-5/8 Tăiere L | AC6PNN 35V354 043385 / 8 "1.625 "3.75 "5 / 8 "€63.91
YG-1 TOOL COMPANY 04360 Moara cu capat cobalt Capat patrat 3/4 1-5/8 Tăiere L | AC6PNP 35V355 043603 / 4 "1.625 "3.875 "3 / 4 "€69.38
YG-1 TOOL COMPANY 04376 Moara cu capat cobalt Capat patrat 13/16 1-7/8 Tăiere L | AC6PNQ 35V356 0437613 / 16 "1.875 "4.125 "3 / 4 "€86.19
YG-1 TOOL COMPANY 04390 Moara cu capat cobalt Capat patrat 7/8 1-7/8 Tăiere L | AC6PNR 35V357 043907 / 8 "1.875 "4"5 / 8 "€86.43
YG-1 TOOL COMPANY 04395 Moara cu capat cobalt Capat patrat 7/8 1-7/8 Tăiere L | AC6PNT 35V358 043957 / 8 "1.875 "4.125 "7 / 8 "€90.98
YG-1 TOOL COMPANY 04405 Moara cu capat cobalt Capat patrat 15/16 1-7/8 Tăiere L | AC6PNU 35V359 0440515 / 16 "1.875 "4"5 / 8 "€105.29
YG-1 TOOL COMPANY 04421 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1 1-7/8 Tăiere L | AC6PNV 35V360 044211"1.875 "4"5 / 8 "€105.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04436 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-1/8 2 Tăiere L
€146.30 /unitate