Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 05337 Cobalt End Mill Single 5/8 inch Diameter Non-center | AG3QTN 33TT47

YG-1 TOOL COMPANY 05337 Freză cu capat cobalt, cu diametrul de 5/8 inch, fără centru

În stoc
Articol: AG3QTN Model: 05337Crucea Ref: 33TT47
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
€82.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereNon-centru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii2.5 "
Număr listăE2034
MaterialCobalt
Dia de frezare.5 / 8 "
Număr de flauturi4
Lungime totală4.625 "
Diametrul tijei.5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207705000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiTip de tăiereDiametruLungime totalăDiametrul tijei.Tipul dimensiuniiSfârşitStil de sfârșitPreț
YG-1 TOOL COMPANY 01289 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1/8 3/8 Tăiere L | AC6PFH 35V186 012892Centru1 / 8 "2 5 / 16 "3 / 8 "Fracțional InchdubluSfârșitul pătrat€26.64
YG-1 TOOL COMPANY 01348 Freză Cobat Capăt pătrat 11/16 1-5/16 Tăiere | AC6PGB 35V204 013482Centru11 / 16 "3.437 "5 / 8 "Fracțional InchSingurSfârșitul pătrat€65.65
YG-1 TOOL COMPANY 01373 Moara cu capat cobalt Capat patrat 13/16 1-1/2 Tăiere L | AC6PGF 35V208 013732Centru13 / 16 "3.625 "5 / 8 "Fracțional InchSingurSfârșitul pătrat€86.48
YG-1 TOOL COMPANY 01409 Moara cu capat cobalt Capat patrat 15/16 1-1/2 Tăiere L | AC6PGJ 35V211 014092Centru15 / 16 "3.75 "7 / 8 "Fracțional InchSingurSfârșitul pătrat€107.52
YG-1 TOOL COMPANY 01435 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-1/8 1 Tăiere L | AC6PGN 35V215 014352Centru1.125 "4.125 "1"Fracțional InchSingurSfârșitul pătrat€149.65
YG-1 TOOL COMPANY 01445 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1-1/4 1-5/8 Tăiere L | AC6PGP 35V216 014452Centru1.25 "4.125 "1.25 "Fracțional InchSingurSfârșitul pătrat€162.87
YG-1 TOOL COMPANY 01477 Moara cu capat cobalt Capat patrat 2 1-5/8 Tăiere L | AC6PGW 35V222 014772Centru2"4.125 "1.25 "Fracțional InchSingurSfârșitul pătrat€350.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 05337 Freză cu capat cobalt, cu diametrul de 5/8 inch, fără centru
€82.47 /unitate