Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 11589TN Freză de capăt din carbură pătrată 7/16 7/8 Cut L | AC6PDH 35V140

YG-1 TOOL COMPANY 11589TN Freză cu capat din carbură pătrată 7/16 7/8 Tăiere L

În stoc
Element: AC6PDH Model: 11589TNCrucea Ref: 35V140

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€172.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru7 / 16 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaStaniu
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii7 / 8 "
Număr listăE5025
Materialcarbid
Dia de frezare.7 / 16 "
Număr de flauturi2
Lungime totală4"
Diametrul tijei.1 / 2 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)2.22
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 11559TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 3/8 Cut L | AC6PCY 35V131 11559TN1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€75.43
YG-1 TOOL COMPANY 11563TN Freză de capăt din carbură Pătrat 5/32 7/16 Tăiere L | AC6PCZ 35V132 11563TN5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€78.26
YG-1 TOOL COMPANY 11567TN Freză din carbură pătrată 3/16 1/2 Cut L | AC6PDA 35V133 11567TN3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€80.50
YG-1 TOOL COMPANY 11571TN Freză de capăt din carbură pătrată 7/32 9/16 Tăiere L | AC6PDB 35V134 11571TN7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€88.44
YG-1 TOOL COMPANY 11574TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 5/8 Cut L | AC6PDC 35V135 11574TN1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€89.35
YG-1 TOOL COMPANY 11577TN Freză de capăt din carbură pătrată 9/32 11/16 Tăiere L | AC6PDD 35V136 11577TN9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€96.36
YG-1 TOOL COMPANY 11580TN Freză din carbură pătrată 5/16 3/4 Cut L | AC6PDE 35V137 11580TN5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€101.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11589TN Freză cu capat din carbură pătrată 7/16 7/8 Tăiere L
€172.16 /unitate