Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 13297CN Cobalt End Mill, dublu cu diametrul de 1/4 inch, fără centru | AG3QTU 33TT56

YG-1 TOOL COMPANY 13297CN Cobalt Freză dublă cu diametrul de 1/4 inch fără centru

În stoc
Articol: AG3QTU Model: 13297CNCrucea Ref: 33TT56
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
€70.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereNon-centru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii5 / 8 "
Număr listăE2051
MaterialCobalt
Dia de frezare.1 / 4 "
Număr de flauturi4
Lungime totală3.375 "
Diametrul tijei.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207705000

Detalii produs:

    • Capăt simplu / capăt dublu (capăt dublu)

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 13299CN Cobalt End Mill Dublu 9/32 inch diametru fără centru | AG3QTV 33TT57 13299CN11 / 16 "E205143.375 "3 / 8 "€72.77
YG-1 TOOL COMPANY 50260CN Cobalt Freză dublă cu diametrul de 3/32 inch, fără centru | AG3QTX 33TT59 50260CN9 / 32 "E200322.25 "3 / 16 "€42.01
YG-1 TOOL COMPANY 50262CN Cobalt End Mill, dublu cu diametru de 7/64 inch, fără centru | AG3QTY 33TT60 50262CN21 / 64 "E200322.25 "3 / 16 "€40.83
YG-1 TOOL COMPANY 50264CN Cobalt End Mill, dublu cu diametrul de 1/8 inch, fără centru | AG3QTZ 33TT61 50264CN3 / 8 "E200322.25 "3 / 16 "€40.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13297CN Cobalt Freză dublă cu diametrul de 1/4 inch fără centru
€70.95 /unitate