Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 13571TN Freză de capăt din carbură Pătrat 7/32 9/16 Tăiere L | AC6PEM 35V167

YG-1 TOOL COMPANY 13571TN Freză cu capat din carbură pătrată 7/32 9/16 Tăiere L

În stoc
Element: AC6PEM Model: 13571TNCrucea Ref: 35V167

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€91.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru7 / 32 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaStaniu
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii9 / 16 "
Număr listăE5024
Materialcarbid
Dia de frezare.7 / 32 "
Număr de flauturi4
Lungime totală3.375 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 13559TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 3/8 Cut L | AC6PEJ 35V164 13559TN1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€75.47
YG-1 TOOL COMPANY 13563TN Freză de capăt din carbură Pătrat 5/32 7/16 Tăiere L | AC6PEK 35V165 13563TN5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€82.47
YG-1 TOOL COMPANY 13567TN Freză din carbură pătrată 3/16 1/2 Cut L | AC6PEL 35V166 13567TN3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€80.49
YG-1 TOOL COMPANY 13574TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 5/8 Cut L | AC6PEN 35V168 13574TN1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€90.27
YG-1 TOOL COMPANY 13577TN Freză de capăt din carbură pătrată 9/32 11/16 Tăiere L | AC6PEP 35V169 13577TN9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€106.01
YG-1 TOOL COMPANY 13580TN Freză din carbură pătrată 5/16 3/4 Cut L | AC6PEQ 35V170 13580TN5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€108.74
YG-1 TOOL COMPANY 13582TN Freză din carbură pătrată 11/32 3/4 Cut L | AC6PER 35V171 13582TN11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€115.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13571TN Freză cu capat din carbură pătrată 7/32 9/16 Tăiere L
€91.46 /unitate