Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 13584TF Freză de capăt din carbură pătrată 3/8 3/4 Cut L | AC6PFE 35V183

YG-1 TOOL COMPANY 13584TF Freză de capăt din carbură pătrată 3/8 3/4 Tăiere L

În stoc
Element: AC6PFE Model: 13584TFCrucea Ref: 35V183

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€145.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaTiAlN
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 4 "
Număr listăE5024
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 8 "
Număr de flauturi4
Lungime totală3.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 13559TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 3/8 Cut L | AC6PEW 35V175 13559TF1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€98.88
YG-1 TOOL COMPANY 13563TF Freză de capăt din carbură Pătrat 5/32 7/16 Tăiere L | AC6PEX 35V176 13563TF5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€103.56
YG-1 TOOL COMPANY 13567TF Freză de capăt din carbură pătrată 3/16 1/2 Cut L | AC6PEY 35V177 13567TF3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€127.64
YG-1 TOOL COMPANY 13571TF Freză de capăt din carbură Pătrat 7/32 9/16 Tăiere L | AC6PEZ 35V178 13571TF7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€115.91
YG-1 TOOL COMPANY 13574TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 5/8 Cut L | AC6PFA 35V179 13574TF1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€121.75
YG-1 TOOL COMPANY 13577TF Freză cu capat din carbură Pătrat 9/32 11/16 Tăiere L | AC6PFB 35V180 13577TF9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€131.84
YG-1 TOOL COMPANY 13580TF Freză de capăt din carbură pătrată 5/16 3/4 Cut L | AC6PFC 35V181 13580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€135.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13584TF Freză de capăt din carbură pătrată 3/8 3/4 Tăiere L
€145.54 /unitate