Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 30554TF Freză din carbură pătrată 1/16 1/8 Cut L | AC6NRX 35U897

YG-1 TOOL COMPANY 30554TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/16 1/8 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6NRX Model: 30554TFCrucea Ref: 35U897
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
€20.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1 / 16 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaTiAlN
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1 / 8 "
Număr listăE5244
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 16 "
Număr de flauturi2
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.4
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 30556TF Freză de capăt din carbură Pătrat 3/32 3/16 Tăiere L | AC6NRY 35U898 30556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.97
YG-1 TOOL COMPANY 30558TF Freză din carbură pătrată 1/8 1/4 Cut L | AC6NRZ 35U899 30558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€20.97
YG-1 TOOL COMPANY 30561TF Freză de capăt din carbură Pătrat 5/32 5/16 Tăiere L | AC6NTA 35U901 30561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€28.97
YG-1 TOOL COMPANY 30565TF Freză de capăt din carbură pătrată 3/16 3/8 Cut L | AC6NTB 35U902 30565TF3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€29.65
YG-1 TOOL COMPANY 30570TF Freză cu capat din carbură Pătrat 7/32 7/16 Tăiere L | AC6NTC 35U903 30570TF7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€39.47
YG-1 TOOL COMPANY 30573TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 1/2 Cut L | AC6NTD 35U904 30573TF1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€39.45
YG-1 TOOL COMPANY 30579TF Freză de capăt din carbură pătrată 5/16 1/2 Tăiere L | AC6NTE 35U905 30579TF5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€50.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30554TF Freză de capăt din carbură pătrată 1/16 1/8 Tăiere L
€20.98 /unitate