Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 32579 Carbide End Mill Square 5/16 1/2 Cut L | AC6NYK 35V026

YG-1 TOOL COMPANY 32579 Freză cu capat din carbură pătrată 5/16 1/2 Tăiere L

În stoc
Element: AC6NYK Model: 32579Crucea Ref: 35V026

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€49.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru5 / 16 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1 / 2 "
Număr listăE5022
Materialcarbid
Dia de frezare.5 / 16 "
Număr de flauturi2
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 32552 Freză de capăt din carbură pătrată 1/32 1/16 Cut L | AC6NXU 35V011 325521 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32553 Freză de capăt din carbură pătrată 3/64 3/32 Cut L | AC6NXV 35V012 325533 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32554 Freză din carbură pătrată 1/16 1/8 Cut L | AC6NXW 35V013 325541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€26.46
YG-1 TOOL COMPANY 32555 Freză din carbură pătrată 5/64 1/8 Cut L | AC6NXX 35V014 325555 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32556 Freză de capăt din carbură pătrată 3/32 3/16 Cut L | AC6NXY 35V015 325563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.46
YG-1 TOOL COMPANY 32557 Freză cu capat din carbură pătrată 7/64 3/16 Tăiere L | AC6NXZ 35V016 325577 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 TOOL COMPANY 32558 Freză din carbură pătrată 1/8 1/4 Cut L | AC6NYA 35V017 325581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€25.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32579 Freză cu capat din carbură pătrată 5/16 1/2 Tăiere L
€49.15 /unitate