Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 32584TN Carbide End Mill Square 3/8 9/16 Cut L | AC6NZG 35V046

YG-1 TOOL COMPANY 32584TN Freză cu capat din carbură pătrată 3/8 9/16 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6NZG Model: 32584TNCrucea Ref: 35V046
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
€76.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaStaniu
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii9 / 16 "
Număr listăE5022
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 8 "
Număr de flauturi2
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 32552TN Freză cu capat din carbură pătrată 1/32 1/16 Cut L | AC6NYP 35V030 32552TN1 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€29.02
YG-1 TOOL COMPANY 32553TN Freză cu capat din carbură pătrată 3/64 3/32 Cut L | AC6NYQ 35V031 32553TN3 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€34.64
YG-1 TOOL COMPANY 32554TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/16 1/8 Cut L | AC6NYR 35V032 32554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€28.08
YG-1 TOOL COMPANY 32555TN Freză din carbură pătrată 5/64 1/8 Cut L | AC6NYT 35V033 32555TN5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€29.87
YG-1 TOOL COMPANY 32556TN Freză de capăt din carbură pătrată 3/32 3/16 Tăiere L | AC6NYU 35V034 32556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€30.24
YG-1 TOOL COMPANY 32557TN Freză cu capat din carbură pătrată 7/64 3/16 Tăiere L | AC6NYV 35V035 32557TN7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€29.19
YG-1 TOOL COMPANY 32558TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 1/4 Cut L | AC6NYW 35V036 32558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€28.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32584TN Freză cu capat din carbură pătrată 3/8 9/16 Tăiere L
€76.54 /unitate