Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY IB547 Dop de robinet cu punct spiralat 14x2.00 mm S/O | AG3QVH 33TT99

YG-1 TOOL COMPANY IB547 Dop de robinet cu punct spiralat 14x2.00 mm S/O

În stoc
Articol: AG3QVH Model: IB547Crucea Ref: 33TT99

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€68.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
Număr listăIB
Material3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu
Număr de flauturi3
Lungime totală91mm
Smoală2.00mm
Limite diametrul pasuluiD7
Diametrul tijei.10.90mm
MărimeaM14
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.75
Lungimea navei (cm)9.37
Lățimea navei (cm)1.75
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr listăLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
YG-1 TOOL COMPANY I9563 Dop de robinet cu punct spiralat 1/2 inch x 13 S/O | AG3QVD 33TT95 I9563UNCI93.375 "13GH30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€26.17
YG-1 TOOL COMPANY I9643 Dop de robinet cu punct spiralat 5/8 inch x 11 S/O | AG3QVE 33TT96 I9643UNCI93 13 / 16 "11GH30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€51.49
YG-1 TOOL COMPANY I9703 Dop de robinet cu punct spiralat 3/4 inch x 10 S/O | AG3QVF 33TT97 I9703UNCI94.25 "10GH30.59 "3 / 4 "2"€78.23
YG-1 TOOL COMPANY I9784 Dop de robinet cu punct spiralat 1 inch x 8 S/O | AG3QVG 33TT98 I9784UNCI95.125 "8GH40.8 "1"2.5 "€125.89
YG-1 TOOL COMPANY J9426 Dop de robinet cu punct spiralat 10x1.50 mm S/O | AG3QVY 33TU14 J9426Metric grosierJ9100mm1.50mmD69.70mmM103 / 4 "€44.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY IB547 Dop de robinet cu punct spiralat 14x2.00 mm S/O
€68.69 /unitate