Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY I9784 Dop de robinet cu punct spiralat 1 inch x 8 S/O | AG3QVG 33TT98

YG-1 TOOL COMPANY I9784 Dop de robinet cu punct spiralat 1 inch x 8 S/O

În stoc
Articol: AG3QVG Model: I9784Crucea Ref: 33TT98
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
€125.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
Număr listăI9
Material3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu
Număr de flauturi3
Lungime totală5.125 "
Smoală8
Limite diametrul pasuluiGH4
Diametrul tijei.0.8 "
Mărimea1"
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)3.02
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)3.02
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr listăLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
YG-1 TOOL COMPANY I9563 Dop de robinet cu punct spiralat 1/2 inch x 13 S/O | AG3QVD 33TT95 I9563UNCI93.375 "13GH30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€26.17
YG-1 TOOL COMPANY I9643 Dop de robinet cu punct spiralat 5/8 inch x 11 S/O | AG3QVE 33TT96 I9643UNCI93 13 / 16 "11GH30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€51.49
YG-1 TOOL COMPANY I9703 Dop de robinet cu punct spiralat 3/4 inch x 10 S/O | AG3QVF 33TT97 I9703UNCI94.25 "10GH30.59 "3 / 4 "2"€78.23
YG-1 TOOL COMPANY IB547 Dop de robinet cu punct spiralat 14x2.00 mm S/O | AG3QVH 33TT99 IB547Metric grosierIB91mm2.00mmD710.90mmM1425mm€68.69
YG-1 TOOL COMPANY J9426 Dop de robinet cu punct spiralat 10x1.50 mm S/O | AG3QVY 33TU14 J9426Metric grosierJ9100mm1.50mmD69.70mmM103 / 4 "€44.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY I9784 Dop de robinet cu punct spiralat 1 inch x 8 S/O
€125.89 /unitate