Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY I9643 Dop de robinet cu punct spiralat 5/8 inch x 11 S/O | AG3QVE 33TT96

YG-1 TOOL COMPANY I9643 Dop de robinet cu punct spiralat 5/8 inch x 11 S/O

În stoc
Element: AG3QVE Model: I9643Crucea Ref: 33TT96
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
€51.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
Număr listăI9
Material3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu
Număr de flauturi3
Lungime totală3 13 / 16 "
Smoală11
Limite diametrul pasuluiGH3
Diametrul tijei.0.48 "
Mărimea5 / 8 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 13 / 16 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)9.84
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr listăLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
YG-1 TOOL COMPANY I9563 Dop de robinet cu punct spiralat 1/2 inch x 13 S/O | AG3QVD 33TT95 I9563UNCI93.375 "13GH30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€26.17
YG-1 TOOL COMPANY I9703 Dop de robinet cu punct spiralat 3/4 inch x 10 S/O | AG3QVF 33TT97 I9703UNCI94.25 "10GH30.59 "3 / 4 "2"€78.23
YG-1 TOOL COMPANY I9784 Dop de robinet cu punct spiralat 1 inch x 8 S/O | AG3QVG 33TT98 I9784UNCI95.125 "8GH40.8 "1"2.5 "€125.89
YG-1 TOOL COMPANY IB547 Dop de robinet cu punct spiralat 14x2.00 mm S/O | AG3QVH 33TT99 IB547Metric grosierIB91mm2.00mmD710.90mmM1425mm€68.69
YG-1 TOOL COMPANY J9426 Dop de robinet cu punct spiralat 10x1.50 mm S/O | AG3QVY 33TU14 J9426Metric grosierJ9100mm1.50mmD69.70mmM103 / 4 "€44.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY I9643 Dop de robinet cu punct spiralat 5/8 inch x 11 S/O
€51.49 /unitate