Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY K9243 Spiral Point Tap Plug #6x32 Bright | AG3QWA 33TU16

YG-1 TOOL COMPANY K9243 Dop de robinet cu punct spiralat #6x32 Luminos

În stoc
Articol: AG3QWA Model: K9243Crucea Ref: 33TU16

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€11.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaLuminos
Număr listăK9
MaterialOțel de mare viteză din aliaj de vanadiu
Număr de flauturi2
Lungime totală2"
Smoală32
Limite diametrul pasuluiGH3
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#6
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.8
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.95
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY K9603 Dop de robinet cu vârf spiralat 9/16 inch x 12 Bright | AG3QKE 33TU25 K96031"K93UNC3.59312GH30.429 "€36.59
YG-1 TOOL COMPANY K9663 Dop de robinet cu vârf spiralat 5/8 inch x 18 Bright | AG3QKF 33TU26 K96631 15 / 16 "K93UNF3 13 / 16 "18GH30.48 "€47.55
YG-1 TOOL COMPANY K9703 Dop de robinet cu vârf spiralat 3/4 inch x 10 Bright | AG3QKG 33TU27 K97031 7 / 32 "K93UNC4.25 "10GH30.59 "€70.19
YG-1 TOOL COMPANY K9723 Dop de robinet cu vârf spiralat 3/4 inch x 16 Bright | AG3QKH 33TU28 K97231 7 / 32 "K93UNF4.25 "16GH30.59 "€69.51
YG-1 TOOL COMPANY K9283 Spiral Point Tap Plug #8x32 Bright | AG3QWB 33TU17 K92833 / 8 "K92UNC2.125 "32GH30.168 "€10.96
YG-1 TOOL COMPANY K9323 Spiral Point Tap Plug #10x24 Bright | AG3QWC 33TU18 K93231 / 2 "K92UNC2.375 "24GH30.194 "€12.54
YG-1 TOOL COMPANY K9403 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 20 Bright | AG3QWD 33TU19 K94035 / 8 "K92UNC2.5 "20GH30.255 "€13.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY K9243 Dop de robinet cu punct spiralat #6x32 Luminos
€11.57 /unitate