Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY Q1560 robinet conic 1/2 inch x 14 Bright | AG3QWU 33TU38

YG-1 TOOL COMPANY Q1560 Conic pentru robinet pentru țeavă 1/2 inch x 14 Bright

În stoc
Articol: AG3QWU Model: Q1560Crucea Ref: 33TU38
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
€93.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaLuminos
Număr listăQ1
Material3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu
Număr de flauturi4
Lungime totală3.125 "
Smoală14
Limite diametrul pasuluiNPTF
Diametrul tijei.0.687 "
Mărimea1 / 2 "
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.38
Lungimea navei (cm)8.57
Lățimea navei (cm)2.38
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
YG-1 TOOL COMPANY Q1200 robinet conic 1/8 inch x 27 Bright | AG3QWR 33TU36 Q1200Q142.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€39.63
YG-1 TOOL COMPANY Q1400 robinet conic 1/4 inch x 18 Bright | AG3QWT 33TU37 Q1400Q142.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€47.47
YG-1 TOOL COMPANY Q1700 robinet conic 3/4 inch x 14 Bright | AG3QWV 33TU39 Q1700Q143.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€126.53
YG-1 TOOL COMPANY R7200 robinet conic 1/8 inch x 27 Bright | AG3QWW 33TU40 R7200R742.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€44.62
YG-1 TOOL COMPANY R7400 robinet conic 1/4 inch x 18 Bright | AG3QWX 33TU41 R7400R742.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€47.20
YG-1 TOOL COMPANY S1400 robinet conic 1/4 inch x 18 Bright | AG3QWZ 33TU43 S1400S152.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€62.41
YG-1 TOOL COMPANY S1700 robinet conic 3/4 inch x 14 Bright | AG3QXA 33TU44 S1700S153.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€144.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY Q1560 Conic pentru robinet pentru țeavă 1/2 inch x 14 Bright
€93.17 /unitate