Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY R7200 robinet conic 1/8 inch x 27 Bright | AG3QWW 33TU40

YG-1 TOOL COMPANY R7200 Conic pentru robinet pentru țeavă 1/8 inch x 27 Bright

În stoc
Articol: AG3QWW Model: R7200Crucea Ref: 33TU40
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
€51.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaLuminos
Număr listăR7
Material3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu
Număr de flauturi4
Lungime totală2.125 "
Smoală27
Limite diametrul pasuluiNPTF
Diametrul tijei.0.437 "
Mărimea1 / 8 "
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.43
Lungimea navei (cm)5.56
Lățimea navei (cm)1.43
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
YG-1 TOOL COMPANY Q1200 robinet conic 1/8 inch x 27 Bright | AG3QWR 33TU36 Q1200Q142.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€44.01
YG-1 TOOL COMPANY Q1400 robinet conic 1/4 inch x 18 Bright | AG3QWT 33TU37 Q1400Q142.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€56.52
YG-1 TOOL COMPANY Q1560 robinet conic 1/2 inch x 14 Bright | AG3QWU 33TU38 Q1560Q143.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "€103.47
YG-1 TOOL COMPANY Q1700 robinet conic 3/4 inch x 14 Bright | AG3QWV 33TU39 Q1700Q143.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€140.51
YG-1 TOOL COMPANY R7400 robinet conic 1/4 inch x 18 Bright | AG3QWX 33TU41 R7400R742.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€56.20
YG-1 TOOL COMPANY S1400 robinet conic 1/4 inch x 18 Bright | AG3QWZ 33TU43 S1400S152.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€74.31
YG-1 TOOL COMPANY S1700 robinet conic 3/4 inch x 14 Bright | AG3QXA 33TU44 S1700S153.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€172.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY R7200 Conic pentru robinet pentru țeavă 1/8 inch x 27 Bright
€51.46 /unitate