Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY R8700 robinet conic 3/4 inch x 14 tablă | AG3QWY 33TU42

YG-1 TOOL COMPANY R8700 Conic pentru robinet pentru țeavă 3/4 inch x 14 tablă

În stoc
Articol: AG3QWY Model: R8700Crucea Ref: 33TU42
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
€166.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaStaniu
Număr listăR8
Material3% oțel de mare viteză din aliaj de vanadiu
Număr de flauturi5
Lungime totală3.25 "
Smoală14
Limite diametrul pasuluiNPTF
Diametrul tijei.0.906 "
Mărimea3 / 4 "
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)3.02
Lungimea navei (cm)8.57
Lățimea navei (cm)3.02
Codul HS8207508000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY R8700 Conic pentru robinet pentru țeavă 3/4 inch x 14 tablă
€166.60 /unitate