Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY T2725C Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/4 inch x 16 TiCN | AG3QXC 33TU46

YG-1 TOOL COMPANY T2725C robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/4 inch x 16 TiCN

În stoc
Articol: AG3QXC Model: T2725CCrucea Ref: 33TU46

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€143.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaTicn
Număr listăT2
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală4.25 "
Smoală16
Limite diametrul pasuluiGH5
Diametrul tijei.0.59 "
Mărimea3 / 4 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului19 / 32 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.38
Lungimea navei (cm)11.27
Lățimea navei (cm)2.38
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelSmoalăLungimea filetuluiTip filetPreț
YG-1 TOOL COMPANY T2705C robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/4 inch x 10 TiCN | AG3QXB 33TU45 T2705C1053 / 64 "UNC€140.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY T2725C robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/4 inch x 16 TiCN
€143.17 /unitate