YOKE X-025-07 Cârlig cu autoblocare din oțel aliat 5700 lb. | AA4XEU 13H135

YOKE X-025-07 Cârlig cu autoblocare din oțel aliat 5700 lb.

Articol: AA4XEU Model: X-025-07Crucea Ref: 13H135

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de alunecare autoblocant
Tipul atașamentuluiOchi
CuloriAlbastru
Dimensiunea A0.98 "
Dimensiunea D0.43 "
finalizareaPudră acoperită
Calitate100
MaterialAliaj de oțel
Dimensiunea comerțului1/4 "la 5/16"
Limita sarcinii de lucru5700 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8308100000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
YOKE X-026-07 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100 | AA4XEY 13H139 X-026-07clevis---1/4 "la 5/16"5700 lb.€158.21
YOKE X-026-10 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100 | AA4XEZ 13H140 X-026-10clevis---3 / 8 "8800 lb.€177.83
YOKE X-026-13 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100 | AA4XFA 13H141 X-026-13clevis---1 / 2 "15,000 lbs.€348.72
YOKE X-026-16 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100 | AA4XFB 13H142 X-026-16clevis---5 / 8 "22,600 lb.€612.59
YOKE X-027-07 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100 | AA4XFC 13H143 X-027-07Pivotant1.42 "1-7/64 "0.51 "1/4 "la 5/16"5700 lb.€56.81
YOKE X-027-10 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100 | AA4XFD 13H144 X-027-10Pivotant1.61 "1-11/32 "0.63 "3 / 8 "8800 lb.€235.05
YOKE X-027-13 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100 | AA4XFE 13H145 X-027-13Pivotant1.81 "1-45/64 "0.83 "1 / 2 "15,000 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOKE X-025-07 Cârlig cu autoblocare din oțel aliat 5700 lb.