Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YOKE X-026-10 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100 | AA4XEZ 13H140

YOKE X-026-10 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100

În stoc
Element: AA4XEZ Model: X-026-10Crucea Ref: 13H140
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
€162.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de alunecare autoblocant
Tipul atașamentuluiclevis
CuloriAlbastru
finalizareaPudră acoperită
Calitate100
MaterialAliaj de oțel
Dimensiunea comerțului3 / 8 "
Limita sarcinii de lucru8800 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.46
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
YOKE X-025-07 Cârlig cu autoblocare din oțel aliat 5700 lb. | AA4XEU 13H135 X-025-07Ochi0.98 "-0.43 "1/4 "la 5/16"5700 lb.-
RFQ
YOKE X-026-07 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100 | AA4XEY 13H139 X-026-07clevis---1/4 "la 5/16"5700 lb.€135.82
YOKE X-026-13 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100 | AA4XFA 13H141 X-026-13clevis---1 / 2 "15,000 lbs.€325.31
YOKE X-026-16 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100 | AA4XFB 13H142 X-026-16clevis---5 / 8 "22,600 lb.€574.01
YOKE X-027-07 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100 | AA4XFC 13H143 X-027-07Pivotant1.42 "1-7/64 "0.51 "1/4 "la 5/16"5700 lb.€199.71
YOKE X-027-10 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100 | AA4XFD 13H144 X-027-10Pivotant1.61 "1-11/32 "0.63 "3 / 8 "8800 lb.€235.05
YOKE X-027-13 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100 | AA4XFE 13H145 X-027-13Pivotant1.81 "1-45/64 "0.83 "1 / 2 "15,000 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOKE X-026-10 Cârlig cu autoblocare Oțel aliat G100
€162.47 /unitate