Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-025-32701-016 Senzor de temperatură, 10K Ohm | CV4GCG 209C28

YORK S1-025-32701-016 Senzor de temperatură, 10K Ohm

În stoc
Articol: CV4GCG Model: S1-025-32701-016Crucea Ref: 209C28

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€126.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor De Temperatura

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
YORK 025-47670-000 Senzor de temperatură de descărcare | CV4GCA 208T50 025-47670-000€455.13
YORK 025-40273-001 Senzor de temperatură la ieșire | CV4GCB 208V99 025-40273-001€284.05
YORK 025-52739-000 Senzor de temperatură a lichidului | CV4GCC 208X20 025-52739-000€440.42
YORK 025-34176-000 Senzor de temperatura ulei | CV4GCD 208Y80 025-34176-000€395.68
Senzor de temperatură YORK S1-025-41274-000 | CV4GCE 209D12 S1-025-41274-000€80.77
YORK S1-031-01231-700 Senzor de temperatură în aer liber, cabluri de 36 inchi | CV4GCF 209C92 S1-031-01231-700€150.84
YORK S1-031-00054-002 Senzor de temperatură, plumb de 33 inchi | CV4GCH 209D15 S1-031-00054-002€106.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-025-32701-016 Senzor de temperatură, 10K Ohm
€126.86 /unitate