Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-324-25007-000 Ansamblu ventilator cu garnitură, 115V | CV4FBY 35YK72

YORK S1-324-25007-000 Ansamblu ventilator cu garnitură, 115V

În stoc
Articol: CV4FBY Model: S1-324-25007-000Crucea Ref: 35YK72

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,191.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
YORK S1-7995A3861 Garnitura de rapel | CV4FBE 208P99 S1-7995A3861Garnitură€5.58
YORK S1-010-06900-005 Garnitură pentru ardere, cutie de aer | CV4FBF 208V07 S1-010-06900-005Garnitură€31.51
YORK 028-12961-012 Garnitura | CV4FBG 62YD60 028-12961-012Garnitură€10.43
YORK 028-12573-000 Garnitura | CV4FBH 208V03 028-12573-000Garnitură€64.86
YORK 028-08312-005 Garnitură, 3 inch și set de inele O, 366-94952-009 | CV4FBJ 208V05 028-08312-005Garnitură€56.95
YORK 028-08312-002 Garnitură, 3 O-ring, 366-94952-009 | CV4FBK 208V20 028-08312-002Garnitură€50.86
YORK S1-028-14740-000 Garnitură, 5/8 x 9/32, Neopren, Manșon de montare, AHP48D3XH21A | CV4FBL 208V06 S1-028-14740-000Garnitură€12.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-324-25007-000 Ansamblu ventilator cu garnitură, 115V
€1,191.11 /unitate