Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor YORK S1-324-25057-000, 115V, 3450 rpm, ansamblu ventilator cu garnitură | CR4HGZ 208X90

YORK S1-324-25057-000 Motor, 115V, 3450 rpm, ansamblu ventilator cu garnitură

În stoc
Articol: CR4HGZ Model: S1-324-25057-000Crucea Ref: 208X90

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€1,499.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
YORK S1-025-38231-000 Motor | CP3PUZ 798LD4 S1-025-38231-000Motor€2,386.00
YORK S1-024-27622-000 Motor 5.12Bc, 3/4 CP, 230V, 1100 Rpm | CR4HFE 208Y25 S1-024-27622-000Motor€734.08
YORK S1-024-40899-000 Motor Condensator Motor | CR4HFF 781G17 S1-024-40899-000Motor€458.43
YORK S1-6007532 Motor Condensator Motor, 460V, 1 Fazat, 1/3Hp, 850Rpm, Ccw | CR4HFG 781G15 S1-6007532Motor€1,156.72
YORK S1-024-40877-000 Unitate de condensare motor | CR4HFH 786ZK2 S1-024-40877-000Motor€356.47
Modul motor YORK S1-324-36080-305, 3/4 CP, programat | CR4HFJ 208Y51 S1-324-36080-305Module€1,910.31
YORK S1-025-26387-017 Cablaj motor, 138 inch | CR4HFK 208Y69 S1-025-26387-017Sârmă de cablu€99.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-324-25057-000 Motor, 115V, 3450 rpm, ansamblu ventilator cu garnitură
€1,499.27 /unitate