YORK S1-324-36073-314 Motor suflante, 120/240V, monofazat, 1/1 CP

În stoc
Articol: CV4ELL Model: S1-324-36073-314Crucea Ref: 208X94

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,190.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.67

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
YORK S1-373-23864-001 Carcasa suflantei Seria MH de 10 inchi | CV4ELG 208P35 S1-373-23864-001suflantă€624.01
YORK S1-324-36074-293 Motor suflante cu modul, 3/4 CP | CV4ELH 208Y30 S1-324-36074-293Module€3,911.97
YORK S1-024-35735-000 Motor suflante, 1/3 CP, 120 V, 1075 rpm, CCW | CV4ELJ 208X61 S1-024-35735-000Motor€759.82
YORK S1-024-35734-000 Motor suflante, 115V, 1/3 CP, 1075 rpm | CV4ELK 208X85 S1-024-35734-000Motor€618.23
YORK S1-373-08112-700 Motor suflante, 480V, 3/4 CP, 1075 rpm, 48 Cadru | CV4ELM 208P57 S1-373-08112-700Motor€1,803.96
YORK S1-026-32588-015 Releu suflante | CV4ELN 208P60 S1-026-32588-015Releu€177.41
YORK S1-7975-3771 Releu suflante, 24V, SPDT | CV4ELP 208P61 S1-7975-3771Releu€147.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-324-36073-314 Motor suflante, 120/240V, monofazat, 1/1 CP
€3,190.75 /unitate