Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-03271-O Ștampilă de mână Litera O 1/8 inch oțel gotic | AH9BWM 39GA37

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03271-O Ștampilă de mână Litera O 1/8 inch oțel gotic

În stoc
Articol: AH9BWM Model: YOU-03271-OCrucea Ref: 39GA37
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
€2.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampila de mână Scrisoarea O
Înălțime caracter1 / 8 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieStandard
MaterialOţel
Lungime coadă2.375 "
Pătrat cu dimensiunea gambei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)12.22
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)7.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-03274-C Ștampilă de mână Litera C 1/8 inch oțel inversat | AH9BWV 39GA44 YOU-03274-CȘtampila manuală Scrisoarea C2.5 "€20.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03271-O Ștampilă de mână Litera O 1/8 inch oțel gotic
€2.34 /unitate