Contor de oxigen dizolvat de laborator YSI 5100-115 115vac | AD9UFP 4UYF8

YSI 5100-115 Contor de laborator de oxigen dizolvat 115vac

Element: AD9UFP Model: 5100-115Crucea Ref: 4UYF8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de laborator de oxigen dizolvat
Compensarea automată a temperaturiiDa
Calibrarea1 punct, procent sau mg/l
AfişaLCD
Gama de temperatură afișată-5 până la 50 grade C
Gama de oxigen dizolvat0 până la 60 mg / L
Exactitatea intervalului de oxigen dizolvat+/-0.1% + 1 cifră
interfaţăRS-232
Memorie100 seturi de date
Temp. De funcționare GamăDe la 23 la 122 de grade
Concentrație de oxigenDe la 0 la 600%
Precizia concentrației de oxigen+/-0.1% + 1 cifră
Sursa de putere115 VAC sau 4 baterii C
Temp. Precizie+/- 0.1 C
Temp. Rezoluţie0.1 C
Gama de compensare a temperaturii0 la 45
ImpermeabilNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS9027102000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de presiune barometrică (450 până la 825 mmHg)
    • Rezoluția oxigenului dizolvat (0.01)
    • Rezoluția concentrației de oxigen (0.10%)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YSI 5100-115 Contor de laborator de oxigen dizolvat 115vac