Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZICO CL .75 Clip cu arc standard PK6 | AJ2DVD 49H707

ZICO CL .75 Clip cu arc standard PK6

În stoc
Articol: AJ2DVD Model: CL .75Crucea Ref: 49H707

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€116.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de primăvară standard
CuloriNegru
ConstrucţieNituit
finalizareaAcoperit din PVC
Înălţime1 / 2 "
Forma găurilorRundă
Lungime1.375 "
Sistem de blocareDa
MaterialOţel
TipStil de blocare
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.56
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ZICO CL 1.00 Clip cu arc standard PK4 | AJ2DVE 49H708 CL 1.00Negru5 / 8 "1.125 "1.12 "€117.31
ZICO CL 1.25 Clip Spring Standard PK4 | AJ2DVF 49H709 CL 1.25Negru5 / 8 "1.375 "1.38 "€109.57
ZICO CL 1.50 Clip Spring Standard PK2 | AJ2DVG 49H710 CL 1.50Negru5 / 8 "1.625 "1.62 "€90.25
ZICO CL 2.00 Clip Spring Standard PK2 | AJ2DVH 49H711 CL 2.00Roșu5 / 8 "2.125 "2.12 "€88.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZICO CL .75 Clip cu arc standard PK6
€116.77 /unitate