Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZING 7107 Blocare Standard 6 Blocare Lungime de 4-1/2 inch | AA4BRX 12E737

ZING 7107 Blocare Standard 6 Blocare Lungime de 4-1/2 inch

În stoc
Element: AA4BRX Model: 7107Crucea Ref: 12E737
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
€18.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare Hasp
Dimensiune gaură închisă1-1/2 "
CuloriRoșu
Stilul HaspStandard
Lungime4.5 "
MaterialOțel reciclat cu file
Max. Număr de lacate6
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8301406060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
ZING 7106 Blocare Standard 6 Blocare 5 inch lungime | AA4BRW 12E736 71065"Oțel reciclat cu file€18.08
ZING 7127 Blocare Standard 6 Blocare 5 inch lungime | AA4BRY 12E738 71275"Aluminiu reciclat/rezistent la scântei€16.14
ZING 7128 Blocare Standard 6 Blocare Lungime de 4-1/2 inch | AA4BRZ 12E739 71284.5 "Aluminiu reciclat/rezistent la scântei€17.98
ZING 7108 Lockout Hasp Standard 6 Lock 5 inch Lungime | AA4BTA 12E740 71085"Plastic reciclat / Dielectric€16.18
ZING 7109 Blocare Standard 6 Blocare Lungime de 4-1/2 inch | AA4BTB 12E741 71094.5 "Plastic reciclat / Dielectric€18.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZING 7107 Blocare Standard 6 Blocare Lungime de 4-1/2 inch
€18.00 /unitate