Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER N270 1cp 115v 75 picioare | AD9AAX 4NW14

ZOELLER Pompă submersibilă pentru ape uzate N270 1 CP 115 V 75 picioare

În stoc
Element: AD9AAX Model: N270Crucea Ref: 4NW14

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,576.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi15
Material de bazaPolipropilenă
Tip rulmentMâneca superioară și mingea inferioară
Lungime cablu15ft
Diametru13 1 / 16 "
Descărcare NPT2"
Dimensiunea descărcării2 "-NPT
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap101
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap77
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap56
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap29
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap132
Înălţime15 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1
Material rotorBronz
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap29 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
RPM motor3450
Tipul motoruluiErmetic sigilat, umplut cu ulei
Fază1
Tip pompăManual
RPM3450
Materialul arboreluiCarbon/Ceramic
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluipluti
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.77
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER Pompă submersibilă pentru ape uzate N270 1 CP 115 V 75 picioare
€1,576.15 /unitate