Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER N292 0.5 CP 115 V 26 picioare | AD9ABA 4NW21

ZOELLER Pompă submersibilă pentru ape uzate N292 0.5 CP 115 V 26 picioare

În stoc
Element: AD9ABA Model: N292Crucea Ref: 4NW21

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,164.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi15
Material de baza303 oțel inoxidabil
Tip rulmentMinge
Lungime cablu15ft
Diametru12.875 "
Descărcare NPT2"
Dimensiunea descărcării2 "-NPT
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap124
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap108
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap91
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap75
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap56
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap2
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap140
Înălţime21.187 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1/2
Material rotorBronz
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap42 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
RPM motor3450
Tipul motoruluiErmetic sigilat, umplut cu ulei
Punct de oprire5"
Pe punctul14-3/4 "
Fază1
Tip pompăManual
RPM3450
Materialul arboreluiCarbon/Ceramic
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.46
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimePreț
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER M267 .5cp 115v 21.5 picioare | AC2YNV 2P552 M2671010.4303 oțel inoxidabil---12814 9 / 32 "€1,038.29
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER M282 0.5 CP 115 V 35 picioare | AC2YNW 2P553 M2823310.3303 oțel inoxidabil5--13018 13 / 16 "€2,092.26
ZOELLER D284 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1HP 230V 35 picioare | AC2YNX 2P554 D2841068.9303 oțel inoxidabil7242-17918 13 / 16 "€2,361.05
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER M292 0.5 CP 115 V 42 picioare | AC2YNY 2P555 M2929115303 oțel inoxidabil75561014019 5 / 16 "€2,324.95
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER M264 4/10 CP 115 V 21 picioare | AD9AAP 4NW06 M264-9.4Polipropilenă---9014.75 "€920.82
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER N264 4/10 CP 115 V 21 picioare | AD9AAQ 4NW07 N264 Global Events-9.4Polipropilenă---9014.75 "€829.64
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER E264 4/10 CP 230 V 21 picioare | AD9AAR 4NW08 E264-4.7Polipropilenă---9014.75 "€1,029.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER Pompă submersibilă pentru ape uzate N292 0.5 CP 115 V 26 picioare
€2,164.62 /unitate