Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA Șurub în U amortit, dimensiune filet 8-16,2-35/64 inch | AD8VNM 4MWF4

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA Șurub în formă de U amortizat, dimensiune filet 8-16,2-35/64 inch

În stoc
Articol: AD8VNM Model: UB1-1 / 4PACrucea Ref: 4MWF4
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
€22.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaElectro Galvanizat
Pentru dimensiunea țevii1.25 "
Lungime interioară2 35 / 64 "
Lățimea interioară2.187 "
MaterialOţel
Lungime totală2 15 / 16 "
Dimensiunea conductei1-1/4 "
Lungimea filetului1 13 / 64 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipAmortizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Designul pernei oferă o distribuție totală a sarcinii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/4PA Șurub în formă de U amortizat, dimensiune filet 8-16,2-35/64 inch
€22.12 /unitate