Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA4 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 2-3/64 inch | AD8VNQ 4MWF7

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA4 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 2-3/64 inch

În stoc
Articol: AD8VNQ Model: UB1-1 / 4TA4Crucea Ref: 4MWF7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€33.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Lungime interioară2 3 / 64 "
Lățimea interioară1 51 / 64 "
Material316 SS
Lungime totală2 5 / 16 "
Lungimea filetului1 13 / 64 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipAmortizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Designul pernei oferă o distribuție totală a sarcinii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA4 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 2-3/64 inch
€33.40 /unitate