Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 3-29/32 inch | AD8VNX 4MWG4

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 3-29/32 inch

În stoc
Articol: AD8VNX Model: UB2-1 / 2PA6Crucea Ref: 4MWG4
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
€88.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii2.5 "
Lungime interioară3 29 / 32 "
Lățimea interioară3.375 "
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală4.437 "
Dimensiunea conductei2-1/2 "
Lungimea filetului1 13 / 32 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipAmortizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Designul pernei oferă o distribuție totală a sarcinii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 3-29/32 inch
€88.74 /unitate