Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZSI-FOSTER UB3PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 4-35/64 inch | AD8VNZ 4MWG6

ZSI-FOSTER UB3PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 4-35/64 inch

În stoc
Articol: AD8VNZ Model: UB3PA6Crucea Ref: 4MWG6
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
€89.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii3"
Lungime interioară4-35 / 64
Lățimea interioară4"
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală5 3 / 64 "
Dimensiunea conductei3"
Lungimea filetului1 13 / 32 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipAmortizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Designul pernei oferă o distribuție totală a sarcinii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER UB3PA6 Șurub în U amortit, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 4-35/64 inch
€89.08 /unitate