Grila de scurgere de podea Zurn P12-DGE este utilizată în bucătăriile comerciale, fabricile de procesare a alimentelor și unitățile industriale. Acest grătar poate scurge în mod eficient lichidele, prevenind apa stătătoare, care poate duce la probleme de igienă, pericole de alunecare și deteriorarea podelei. Oferă un drenaj eficient, menținând în același timp siguranța și curățenia.
Caracteristici:
- Acest grătar de scurgere de podea are un design cu suprafață fante pentru filtrarea particulelor mari.
- Oferă un tip de conexiune drop-in pentru instalare și întreținere ușoară.
- Acest șanț de scurgere și grătar are o formă dreptunghiulară negenerică pentru un drenaj eficient.
- Are o construcție din fontă ductilă pentru durabilitate.
Întrebări frecvente:
Î. Poate acest grătar de scurgere de podea Zurn P12-DGE să reziste la impacturi puternice?
R. Da, acest grătar de scurgere a podelei poate rezista la impacturile roților metalice ale stivuitorului și lonjeroanelor din oțel pe drumuri și autostrăzi.
Î. Ce clasa de sarcină are acest grătar de scurgere de podea Zurn P12-DGE?
A. Acest grătar de scurgere de podea are o clasă de încărcare de clasa E, suportând sarcini de până la 134800 de lire sterline pe metru pătrat.
Î. Care este diferența dintre grătarele de scurgere de podea cu fante și cele fără fante?
A.
- Grătarele de scurgere de podea cu fante au deschideri sau fante de-a lungul suprafeței lor care permit apei să curgă prin captarea resturilor. Aceste grătare sunt potrivite pentru zonele în care scurgerea apei este o prioritate, deoarece colectează eficient apa și previn înfundarea prin direcționarea resturilor departe de suprafață.
- Pe de altă parte, grătarele de scurgere de podea fără fante nu au deschideri sau fante. Acestea au de obicei o suprafață solidă care acoperă scurgerea, făcându-le mai potrivite pentru zonele în care este necesară prevenirea pătrunderii resturilor sau a obiectelor în canalizare. Grătarele fără fante sunt utilizate în mod obișnuit în locații în care deșeurile solide sau obiectele mici ar putea bloca sistemul de drenaj.