Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN P1901-23-ALUM Cupă pentru sedimente, construcție din aluminiu, design cu patru picioare | AD4GPD 41J515

ZURN P1901-23-ALUM Găleată pentru sedimente, construcție din aluminiu, design cu patru picioare

În stoc
Element: AD4GPD Model: P1901-23-ALUMCrucea Ref: 41J515
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
€388.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGăleată pentru sedimente
Culoare / FinisajMoară
Înălţime4.75 "
Lungime6.625 "
MaterialAluminiu
TipPătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS7610900020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Găleată pătrată pentru sedimente adecvată pentru utilizare cu căptușeala pentru chiuvetă Z1901 în instalațiile de gestionare a apelor uzate și în camerele cazanelor
    • Dispune de construcție ușoară din aluminiu pentru a rezista la lichide abrazive sau la substanțe chimice și pentru a manipula sarcini grele
    • Designul durabil de 4 picioare oferă suport operațional și spațiu maxim pentru podea pentru o scurgere eficientă

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajÎnălţimeLungimeMaterialPreț
ZURN P400-Y-6 Găleată pentru sedimente 3-61/64 inch lungime | AB6URE 22F397 P400-Y-6Silver1.625 "3 61 / 64 "Oţel inoxidabil€186.75
ZURN P1900-23 Înălțimea găleții pentru sedimente 6-1/2 in | AB6URG 22F399 P1900-23Silver3.5 "6"Aluminiu€165.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN P1901-23-ALUM Găleată pentru sedimente, construcție din aluminiu, design cu patru picioare
€388.40 /unitate